Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-535 (RW) 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-535 (RW) 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-535 (RW) 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-535 (RW) 3550 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70335718
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JZ336A
EAN/GTIN:
     190017232751
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
1270 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WMM, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
3550 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
1148 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
23.3 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.