Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Sony DSC-RX0M2G Kompaktkamera 15,3 MP CMOS 4800 x 3200 Pixel 1 Zoll Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70381053
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX0M2G
EAN/GTIN:
     4548736104358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Action Cam
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Vergrößerung
7.5 x
Objektiv
Digitaler Zoom
13 x
Feste Brennweite
7.9 mm
Maximale Blendenzahl
4
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
6/6
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
240 Schüsse
Akku-/Batterietyp
NP-BJ1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Schatten, Unterwasser
Bildstile
Nacht, Porträt, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Manuell
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Kamera-Dateisystem
DCF,DPOF,Exif,MPF
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
AC3,LPCM
Geräuschunterdrückung
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/32000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sturzbeständig
Ja
Stoßfest
Ja
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8, IP6X
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Kontrasterkennungs Autofokus, Flexible Spot Auto Focus, Einzelbild-Autofokus
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Unterstützte Videoformate
XAVC S
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
40.5 mm
Gewicht
117 g
Gewicht (mit Batterie)
132 g
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.5 Zoll
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
3.8 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
230400 Pixel
Display-Seitenverhältnis
4:3
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC,MicroSDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
ISO-Empfindlichkeit
125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800,25600
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
15.3 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4800 x 3200 Pixel
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Foto Auflösung(en)
4800 x 3200, 3408 x 2272, 2400 x 1600, 4272 x 3200, 3024 x 2272, 2128 x 1600, 4800 x 2704, 3408 x 1920, 2400 x 1352, 3200 x 3200, 2272 x 2272, 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate
JPEG,RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2,4:3,16:9
Bildsensorgröße (B x H)
13.2 x 8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, digitalcamera schwarz sony, action cam, sony action cam, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,62*
€ 1.033,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,72*
€ 1.019,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 811,01*
€ 965,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,06*
€ 935,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,93*
€ 904,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,54*
€ 870,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.