Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 103613 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 103613 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
AGI 103613 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70399146
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     103613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100/240 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
6.3 A
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
QOSMIO X70-B-117
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
34 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.