| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-7041072 Herst.-Nr.: 5015671 EAN/GTIN: 4013674003945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1,5V X-POWER Alkalinebatterie
Hohe Leistungsfähigkeit
Anwendungsgebiete:
Digitalkamera, Spielzeug, MP3 und ähnliche Geräte
- Durchmesser: 10,5mm - Höhe: 44,5mm Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | AAA | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gold | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |