Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70497075
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P12 REDUX 1300 PWM
EAN/GTIN:
     9010018100358
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Kabellänge
0.4 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
150000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1300 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.8 dB
Luftstrom
92.3 m³/h
Maximum Luftdruck
1.68 mmH2O
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure (SSO) bearing
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.