Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-555 (RW) TAA 5950 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-555 (RW) TAA 5950 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-555 (RW) TAA 5950 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-555 (RW) TAA 5950 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70545140
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JZ366A
EAN/GTIN:
     190017233055
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
5.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1570 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WMM, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5950 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
1150 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz
Auto MDI/MDI-X
Ja
MIMO
Ja
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
Modulation
16PSK, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, BPSK, CCK, QPSK
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
38.2 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.882,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,79*
€ 2.297,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,61*
€ 2.295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,17*
€ 2.271,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,85*
€ 2.256,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,88*
€ 2.240,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.