Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180050 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180050 Elektrischer Kontakt
Cimco 180050 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115B97
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180050
EAN/GTIN:
     4021103800508
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm gelb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau, Rot, Stahl, Gelb
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Inspektionsöffnung
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08396*
€ 0,12006*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0865*
€ 0,1247*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,091*
€ 0,1305*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1108*
€ 0,1578*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11161*
€ 0,15861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12006*
€ 0,14287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11046*
€ 0,13145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10366*
€ 0,12336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08396*
€ 0,09991
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180020
ab € 0,05639*
Ähnlich
Cimco
180024
ab € 0,05649*
Ähnlich
Cimco
180026
ab € 0,05649*
Ähnlich
Cimco
180028
ab € 0,07037*
Ähnlich
Cimco
180034
ab € 0,05629*
Ähnlich
Cimco
180036
ab € 0,05639*
Ähnlich
Cimco
180038
ab € 0,07007*
Ähnlich
Cimco
180040
ab € 0,08782*
Ähnlich
Cimco
180052
ab € 0,08376*
Ähnlich
Cimco
180054
ab € 0,08802*
Ähnlich
Cimco
180056
ab € 0,08802*
Ähnlich
Cimco
180058
ab € 0,12328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.