Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAX-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAX-M
Lapp SILVYN FPAX-M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70723231
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,475*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,835*
€ 17,65365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,865*
€ 16,49935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,175*
€ 15,67825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,665*
€ 15,07135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,475*
€ 12,46525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.