Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FPAG 90° PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Lapp SILVYN FPAG 90° PG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70723233
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
Pg13.5
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,631*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,001*
€ 5,95119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,721*
€ 5,61799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,461*
€ 5,30859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,631*
€ 4,32089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.