Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 757-080 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 757-080 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 757-080 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     4147-M0818870
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-080
EAN/GTIN:
     4044918525862
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
21 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,6472*
€ 16,4672*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 12,27*
€ 17,31*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,224*
€ 18,674*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 13,43*
€ 19,06*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 13,83*
€ 19,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,4672*
€ 19,59597
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,3172*
€ 18,22747
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,7272*
€ 16,33537
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,9972*
€ 15,46667
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,6472*
€ 13,86017
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,16472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.