Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PT 2.5-TWIN OG Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PT 2.5-TWIN OG Anschlussblock Orange
Phoenix Contact PT 2.5-TWIN OG Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70723836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211210
EAN/GTIN:
     4046356450782
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
60.5 mm
Höhe
35.2 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5082*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6682*
€ 0,79516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0873*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 24,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 24,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.