Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR Drahtverbinder M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR Drahtverbinder M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0622361
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 4-polig, A-kodiert, mit geradem THR-Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,41*
60
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 2,42*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12884*
€ 2,47884*
18 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 2,60*
14 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,28*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.