Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact USST 4-TG P/P Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact USST 4-TG P/P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact USST 4-TG P/P Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70724226
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3070303
EAN/GTIN:
     4046356680356
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Trennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
63.4 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,7024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,06*
€ 477,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,15*
€ 471,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,29*
€ 439,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,19*
€ 419,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,12*
€ 398,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3070304
ab € 0,2608*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2382*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,481*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2372*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6296*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201867
ab € 7,001*
Zubehör
Phoenix Contact
3240015
ab € 0,0673*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4534*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.