Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Advantech TPC-31T-E3AE Touch-Control-Panel 8,89 cm (3.5") 320 x 240 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70725201
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     TPC-31T-E3AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Touch Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Typ
LCD
Helligkeit
450 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Kontrastverhältnis
300:1
Bildwinkel, horizontal
120 °
Bildwinkel, vertikal
110 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Speicherkapazität
256 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.79 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht
0.25 g
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, touchdisplay 3 zoll, barebone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.