Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CA-17S1N8A9008 Drahtverbinder M23 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact CA-17S1N8A9008 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Phoenix Contact CA-17S1N8A9008 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70725697
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1620022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Merkmale
Stecker
M23
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
150 V
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.