Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-803/281-414 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-803/281-414 Anschlussblock 2 Grau
Wago 280-803/281-414 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70725945
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-803/281-414
EAN/GTIN:
     4050821864943
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoSH
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Energie
Nennspannung
48 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-633
ab € 0,8175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-681
ab € 0,6185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.