Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-645/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-645/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-645/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-66227947
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-645/000-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
7.99 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,982*
€ 3,982*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,999*
€ 3,999*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1377*
€ 4,1377*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,45*
€ 4,45*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,536*
€ 4,536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,982*
€ 4,73858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.