Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 711-109 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 711-109 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 711-109 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70726338
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     711-109
EAN/GTIN:
     4017332637626
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
35.1 mm
Gewicht
1.73 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.