Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-802 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 280-802 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Wago 280-802 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70726582
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-802
EAN/GTIN:
     4044918270410
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Adapter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Gewicht
3.05 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,70*
€ 85,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,63*
€ 82,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,30*
€ 77,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,15*
€ 76,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,02*
€ 67,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.