Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 793-503/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 793-503/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 793-503/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70727188
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-503/000-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
9 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,80691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,67*
€ 22,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.