Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 810-901/000-001 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 810-901/000-001 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 810-901/000-001 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70727812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     810-901/000-001
EAN/GTIN:
     4044918311885
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
abzweigklemme wago
abzweigklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau, Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
78.4 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80531*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42531*
€ 18,35612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28531*
€ 18,18952
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16531*
€ 16,85672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47531*
€ 16,03562
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94531*
€ 15,40492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80531*
€ 12,85832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.