Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1863783 Drahtverbinder PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1863783 Drahtverbinder PCB Grün
Phoenix Contact 1863783 Drahtverbinder PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70727991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1863783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.711 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
160 V
Stromstärke
8 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9055*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,0955*
€ 7,25365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9155*
€ 7,03945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4155*
€ 6,44445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,2655*
€ 6,26595
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,9055*
€ 5,83755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.