Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MKDSB 3/10 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MKDSB 3/10 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MKDSB 3/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243072375
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1904448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
18 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5601*
€ 5,2501*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9455*
€ 5,7055*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,9455*
€ 5,7055*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,9961*
€ 5,7561*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2501*
€ 6,24762
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5601*
€ 5,42652
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 262,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,909*
Zubehör
Phoenix Contact
1703047
ab € 0,1174*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.