Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-133/005-000/039-000 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-133/005-000/039-000 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 232-133/005-000/039-000 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70728461
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-133/005-000/039-000
EAN/GTIN:
     4044918570862
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.8 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
36.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63517*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03517*
€ 2,42185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87517*
€ 2,23145
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63517*
€ 1,94585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.