Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FFKDSA1/H-3,81- 7 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FFKDSA1/H-3,81- 7 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact FFKDSA1/H-3,81- 7 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243929666
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1991707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
12 A
Kabelstück (AWG)
26 - 18
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.17 mm
Tiefe
13.65 mm
Höhe
12.7 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2556*
€ 2,7056*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4542*
€ 2,9442*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,4543*
€ 2,9443*
29 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,4741*
€ 2,9741*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7056*
€ 3,21966
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2556*
€ 2,68416
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.