Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact KDS 3-SI Anschlussblock 1 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact KDS 3-SI Anschlussblock 1 Grün
Phoenix Contact KDS 3-SI Anschlussblock 1 Grün
Artikel-Nr.:
     3517A-65929930
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1780112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.08 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
40.5 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,27*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,79173*
€ 3,28173*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,876*
€ 3,376*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,873*
€ 3,603*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,131*
€ 3,611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 163,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1780125
ab € 2,004*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1780044
ab € 0,1259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1205121
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.