Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1984620 Drahtverbinder PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1984620 Drahtverbinder PCB Grün
Phoenix Contact 1984620 Drahtverbinder PCB Grün
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE243927005
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1984620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.379 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
200 V
Stromstärke
17.5 A
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,444*
€ 0,614*
28 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4741*
€ 0,6441*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4742*
€ 0,6442*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,69*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57902*
€ 0,75902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 153,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.