Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Wire Connectors Drahtverbinder RJ12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect Wire Connectors Drahtverbinder RJ12 Schwarz
econ connect Wire Connectors Drahtverbinder RJ12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70736777
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     MJTN66A
EAN/GTIN:
     4039289015685
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularbuchsen
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.25 mm
Breite
13.45 mm
Tiefe
16.4 mm
Höhe
19.7 mm
Merkmale
Stecker
RJ12
Produktfarbe
Schwarz
Material
Bronze, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Kontaktwiderstand
30 mΩ
Stromstärke
1.5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.