Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-510 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-510 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 289-510 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70737363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-510
EAN/GTIN:
     4045454475956
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Modul
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
147.868 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.