Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 216-210 Drahtverbinder Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 216-210 Drahtverbinder Blau
Wago 216-210 Drahtverbinder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70742164
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-210
EAN/GTIN:
     4017332277556
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert blau
aderendhülse isoliert
aderendhülse blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.89 g
Außendurchmesser
9.6 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
AWG Kabelgröße
6
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1461*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0616-03-BL
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.