Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UKK 5-2R/NAMUR Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UKK 5-2R/NAMUR Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UKK 5-2R/NAMUR Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70742410
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2941662
EAN/GTIN:
     4017918080570
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Doppelstockklemme, mit konfektionierten Widerständen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
56 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32339*
€ 14,66483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24339*
€ 14,56963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67339*
€ 13,89133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97339*
€ 13,05833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40339*
€ 12,38003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.