Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ST 2.5-TWIN/ 1P RD Anschlussblock Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact ST 2.5-TWIN/ 1P RD Anschlussblock Rot
Phoenix Contact ST 2.5-TWIN/ 1P RD Anschlussblock Rot
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000037347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3061237
EAN/GTIN:
     4046356428224
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
60.5 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6754*
€ 0,9054*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7178*
€ 0,9578*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7484*
€ 0,9984*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7735*
€ 1,0148*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7757*
€ 1,0357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9054*
€ 1,07743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8554*
€ 1,01793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1354*
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,88*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0873*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,232*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.