Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact D-PT 2,5-TWIN-MTB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact D-PT 2,5-TWIN-MTB
Phoenix Contact D-PT 2,5-TWIN-MTB
Artikel-Nr.:
     3517B-99456394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschlussdeckel, Länge: 81,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,05 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.2 mm
Tiefe
81.9 mm
Höhe
29.05 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2882*
€ 0,3882*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,40*
22 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2923*
€ 0,4065*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2986*
€ 0,4086*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,303*
€ 0,413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.