Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-217 Anschlussblock Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-217 Anschlussblock Grün, Grau
Wago 769-217 Anschlussblock Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0098935
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-217
EAN/GTIN:
     4044918827799
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Polyamid
Lateraler Abschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
87.5 mm
Höhe
28.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 1,80*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4954*
€ 1,9054*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5504*
€ 1,9604*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6427*
€ 2,0469*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,641*
€ 2,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 2,7951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 2,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,24989*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-418
ab € 0,8291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-419
ab € 0,2112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.