Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-100 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 788-100 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 788-100 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70750983
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-100
EAN/GTIN:
     4050821591764
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Prüfstecker-Modul
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
31.25 g
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, relaissockel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-123
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,332*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,332*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 2,394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 2,668*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 2,618*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 2,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.