Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1019609 Hacke Drücken & ziehen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1019609 Hacke Drücken & ziehen Stahl
Fiskars 1019609 Hacke Drücken & ziehen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71044178
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1019609
EAN/GTIN:
     k.A.
Light Hacke zum Entfernen von Unkraut und Lockern des Bodens im Gemüsebeet und unter Sträuchern. Klinge aus Stahl mit scharfen Kanten. Langer, sehr leichter Aluminium-Stiel für hohen Bedienkomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Drücken & ziehen
Material Messer
Stahl
Form des Blattes
Rechteckig
Klingenfarbe
Weiß
Handgrifffarbe
Schwarz, Weiß
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
185 mm
Breite
1580 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.