Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 53040 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 1,3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 53040 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 1,3 Ah
Qoltec 53040 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 1,3 Ah
Qoltec 53040 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 1,3 Ah
Qoltec 53040 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 1,3 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71096471
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53040
EAN/GTIN:
     5901878530406
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
561 g
Breite
98 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
52 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
1.3 Ah
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
19.5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
573 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.