Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | SMB/CIFS v2/v3, NFS v3/v4 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 507 mm |
| Tiefe | 446.7 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 43800 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl Faseranschlüsse | 12 |
| Optischer Kabelverbinder | FC, SFP+ |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Hot Spare | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Silber |
| LED-Anzeigen | Ja |
Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 288 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 24 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 24 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 12000 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS) |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Software | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |