Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim AAA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim AAA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AAA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AAA Einwegbatterie Alkali
Verbatim AAA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71162582
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49500
EAN/GTIN:
     0023942495000
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die AAA-Batterien sind die kleinsten unter den von Verbatim angebotenen Modellen. Sie werden zur Verwendung in Geräten wie MP3-Playern, Kameras und Spielzeugen empfohlen, die eine konstante hohe Leistung über einen langen Zeitraum erfordern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 50 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazitätstyp
Premium
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942495000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.