Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
ATEN 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71167235
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE6910-AX-G
EAN/GTIN:
     4719264648267
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der KE6910 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP-basierten Sender (KE6910T), der mit dem Computer und dem Empfänger (KE6910R) verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE6910 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB-Konsole (USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.
1 x KE6910T 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Sender
1 x KE6910R 2K DVI-D Dual Link KVM over IP Empfänger
2 x 0AD8-8005-40MA Netzteil
2 x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1 x LIN5-36W1-W11G KVM Kabel (DVI-D Dual-Link, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1 x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.)
1 x Montageset
1 x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
RS-232 port
2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
4610 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
10.02 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
9.02 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 2048 Pixel
KVM port Auswahl
Drucktasten
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Gewicht
3620 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
163.3 mm
Tiefe des Senders
215 mm
Höhe des Senders
41.8 mm
Gewicht Transmitter
1130 g
Breite des Empfängers
171.6 mm
Tiefe des Empfängers
227.5 mm
Höhe des Empfängers
54.8 mm
Empfängergewicht
1260 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,53*
€ 2.419,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,72*
€ 2.409,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,31*
€ 2.329,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,80*
€ 2.273,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,70*
€ 2.211,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KE6910R
ab € 1.382,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.