Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 80 CA9-1/55 Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 80 CA9-1/55 Teiler
raaco 80 CA9-1/55 Teiler
raaco 80 CA9-1/55 Teiler
raaco 80 CA9-1/55 Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71184204
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Alle CA Einsätze für die Aufteilung der CarryLite-LMS 80 haben eine Klickfunktion. Die Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. Für eine leichtere Entnahme von kleineren Teilen ist die Einsatzbodentiefe auf 46 mm reduziert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
64
Kompatibilität
CarryLite LMS
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.