Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 80 CA7-2 Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 80 CA7-2 Teiler
raaco 80 CA7-2 Teiler
raaco 80 CA7-2 Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71184230
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     144063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Alle CA Einsätze für die Aufteilung der CarryLite-LMS 80 haben eine Klickfunktion. Die Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
8
Kompatibilität
CarryLite LMS
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.