| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71198688 Herst.-Nr.: 01861-00000 EAN/GTIN: 4005800004339 |
| |
|
| | |
| - Das Hansaplast Sprühpflaster mit sofortiger Wirkung gegen Bakterien.
- Das Spray bietet bequemen und transparenten Wundschutz. - Der aufgesprühte Film ist flexibel und kann auch in schwierigen oder schwer zugänglichen Stellen aufgetragen werden. - Der wasserfeste, transparente und atmungsaktive Pflasterfilm verhält sich wie eine zweite Haut und bietet rundum Schutz. - Nur für kleine Schnitt- und Schürfwunden verwenden und nicht auf infizierte, tiefe und Sekret absondernde, grosse Wunden und Verbrennungen sprühen.
Weitere Informationen: Merkmale | Atmungsaktiv | Ja | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Wasserabweisend | Ja | | Elastisches Material | Ja | | Anwendung | Die Wunde vor der Anwendung trocknen und reinigen. Aus 5-10 cm Entfernung einen dünnen Film aufsprühen und ca. 1 Minute trocknen lassen. Der Film löst sich mit der Zeit von selbst auf. Beim Auftreten von Irritationen, die Anwendung abbrechen. | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |