Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Urban Rider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Urban Rider
Revell Urban Rider
Revell Urban Rider
Revell Urban Rider
Revell Urban Rider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71213833
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23490
EAN/GTIN:
     4009803234908
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
Mit Vollgas bewältigen die SUV Action Racer alle Hindernisse und das sogar auf k ;;leinstem Raum. Dafür sorgen der kraftvolle Elektromotor und die exakte handliche 2CH- MHz-Fernsteuerung. Die bulligen Reifen und Rammbügel sowie das ausdruckstarke Design unterstreichen die Kompaktheit der Cars. Dank der LED-Unterbodenbeleuchtung sehen die Racer auch im Dunkeln cool aus. (vier verschiedene Modelle erhältlich)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
LED-Licht
Ja
Hochrüstbar auf Funkfernsteuerung (RC)
Ja
Vormontiert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.