Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Free Runner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Free Runner
Revell Free Runner
Revell Free Runner
Revell Free Runner
Revell Free Runner
Revell Free Runner
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71213919
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24470
EAN/GTIN:
     4009803244709
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
Erobert die staubigen Pisten mit dem roten Free Runner von Revell Control. Das robuste Rallye Car hat mit seinen Gummireifen den perfekten Grip um mit Voll-Speed ans Ziel zu kommen. Schnappt euch die 2CH-Fernsteuerung und legt los. Spannende Rennen um den Küchentisch oder auf der Skaterbahn – alles ist möglich.

Stromversorgung:
Modell:2 x 1,5 V; “AA” (nicht enthalten)
Transmitter:2 x 1,5 V; “AA” (nicht enthalten)

Lieferumfang
1 x Modell
1 x 2CH-MHz-Transmitter
1 x Anleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Länge (mm)
135 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
113 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Hochrüstbar auf Funkfernsteuerung (RC)
Ja
Vormontiert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.