Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q717032 Herst.-Nr.: 10120728 EAN/GTIN: 4011376753137 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 105 °C | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 8.2 mm | Merkmale | Stecker | 3-pin | | Produktfarbe | Schwarz, Gold | | Material | Kupfer, Nylon | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kontaktwiderstand | 5000 mΩ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,31* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,18* | € 0,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,62* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|