Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120633 Drahtverbinder 2x6-pin Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 10120633 Drahtverbinder 2x6-pin Schwarz, Gold
BKL Electronic 10120633 Drahtverbinder 2x6-pin Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71215001
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120633
EAN/GTIN:
     4011376752550
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8 mm
Merkmale
Stecker
2x6-pin
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Material
Kupfer, Nylon
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kontaktwiderstand
5000 mΩ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.