Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-2K20A-1R Netzteil 2200 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-2K20A-1R Netzteil 2200 W 1U Silber
Supermicro PWS-2K20A-1R Netzteil 2200 W 1U Silber
Supermicro PWS-2K20A-1R Netzteil 2200 W 1U Silber
Supermicro PWS-2K20A-1R Netzteil 2200 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71220398
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-2K20A-1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
supermicro redundante netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
2200 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Effizienz
96 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
336 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,65*
€ 505,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.