Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAL 18V-160 C & GCY 42 Professional Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAL 18V-160 C & GCY 42 Professional Ladegerät
Bosch GAL 18V-160 C & GCY 42 Professional Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71220495
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 9S6
EAN/GTIN:
     3165140968027
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Das GAL 18V-160 C Professional ist das weltweit schnellste 18-Volt-Ladegerät. Mit einem Ladestrom von 16 Ampere ist es unfassbar schnell und kann einen ProCORE18V 8.0Ah-Akku in nur 32 Minuten 80 % laden. Mit seinem Bluetooth Connectivity-Modul ist es außerdem sehr intelligent. Es liefert detaillierte Informationen zum Ladezustand des Akkus und ermöglicht es dem Anwender, den Lademodus über ein Smartphone zu steuern. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System).

Ferner zeichnet sich das GAL 18V-160 C Professional zudem durch Active Air Cooling mit 2 Ventilatoren, eine 5-stufige Ladeanzeige, einen Kraftnachschubknopf und die Möglichkeit zur Wandmontage aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Akku-/Batterietechnologie
Nicht zutreffend
Markenkompatibilität
Bosch
Ladestrom
16 A
Anzahl der Ladegeräte
1
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.