Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 14 006 3101 Drahtverbinder E module Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 14 006 3101 Drahtverbinder E module Grau
Harting 09 14 006 3101 Drahtverbinder E module Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71237053
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
HDC-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.82 g
Merkmale
Stecker
E module
Produktfarbe
Grau
Material
Polycarbonat
Spannung
500 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1 DNV GL CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,9905*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,1105*
€ 4,8915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8705*
€ 4,6059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7905*
€ 4,5107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5405*
€ 4,2132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9905*
€ 3,5587
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,0943*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,329*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.